Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Motorschutzrelais
>
Artikel
Siemens SIRIUS Innovation 3RU Überlastrelais 0,12 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 500 mA, 87mm x 45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7061497
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RU2116-0FB0
EAN/GTIN:
4011209781542
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 0,35 → 0,5 A
Kontaktnennstrom = 500 mA
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU
Montageart = Direktschütz
Leistung = 0,12 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 73mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac
CE, UL, CSA. Schraubanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Schraubanschlussklemmen und Federanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Federanschlussklemmen verwendet werden. Überlastrelais - Serie 3RU. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Stopptaste Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Ausführungen mit Schraubanschluss oder Federklemme Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V Halterungen für Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage erhältlich, siehe ; 706-1699 706-1699 usw. Die thermischen Überlastrelais 3RU21 bis zu 80 A sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem Anlauf vorgesehen. Diese thermischen Überlastrelais sind für den Einsatz mit Sirius-Schützen der Größen S0 und S00 vorgesehen.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,35 → 0,5 A
Kontaktnennstrom:
500 mA
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
0,12 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
73mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Überlastrelais
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
hilfsschütz 1s 1ö
,
industrierelais
,
siemens industrierelais
,
7061497
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Siemens
,
3RU21160FB0
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactor Overload Relays
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,07*
€ 35,39*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 36,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,13*
€ 39,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,77*
€ 41,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,50*
€ 48,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skalenabdeckung, plombierbar für Leistungsschalter S00-S3
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen