Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 13mm x 19.4mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7063979
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KRE2ANA1BBD
EAN/GTIN:
     5059045689539
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 13mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Gehäusematerial = Nylon 6.6°C

Wasserdichter Wippschalter, Serie KR, Miniatur. Diese gekapselten Miniaturwippschalter der Serie KR von Cherry sind robust, wasserdichte und leicht zu installieren. Bei der Serie KR handelt es sich um Wippschalter zur Snap-in-Montage mit einem Gehäuse aus Nylon 66 und einer Gummimanschette aus Silikonkautschuk, die Schutz gemäß IP65 bietet. Eigenschaften und Vorteile:. • Versionen mit und ohne Beleuchtung • Aufrechterhaltene Aktion und tastende Optionen • Rastmontage • Mechanische Lebensdauer: 100000 Zyklen • Elektrische Lebensdauer Gleichstrom: 25000 Zyklen. Die Serie KR umfasst:. • Best.-Nr. ; 706-3972 706-3972 ist ein Wippschalter, rot, beleuchtet • Best.-Nr. ; 706-3976 706-3976 ist ein Wippschalter, grün, beleuchtet • Best.-Nr. ; 706-3979 706-3979 ist ein Wippschalter, schwarz, nicht beleuchtet, mit O/I-Beschriftung • Best.-Nr. ; 706-3985 706-3985 ist ein Wippschalter, schwarz, nicht beleuchtet • Best.-Nr. ; 706-3985 706-3985 ist ein Wippschalter, schwarz, nicht beleuchtet • Best.-Nr. ; 706-3988 706-3988 ist ein Wippschalter, schwarz, nicht beleuchtet • Best.-Nr. ; 868-1663 868-1663 ist ein Wippschalter, rot, beleuchtet
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
13mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.4mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Gehäusematerial:
Nylon 6.6°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 7063979, Schalter, Wippschalter und Zubehör, ZF, KRE2ANA1BBD, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,21*
400
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,15*
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,83*
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,45*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,01*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,67*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,40*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,05*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.