| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7066981 Herst.-Nr.: 156-00654 T50RMB4A-PA66-NA EAN/GTIN: 4031026408163 |
| |
|
| | |
| Länge = 200mm Breite = 5,4 mm Farbe = Natur Material = Nylon 66 Typ = Baugruppe Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Inhalt = Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung
Kabelbinder und Montagesatz. Nylon-Kabelbinder Serie T und Kabelbinderkopfstück-Sätze Serie MB Weitere Informationen: | | Länge: | 200mm | Breite: | 5,4 mm | Farbe: | Natur | Material: | Nylon 66 | Typ: | Baugruppe | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Inhalt: | Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7066981, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 15600654T50RMB4APA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| |