Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE, Schalengehäuse, Grau, Aluminium, IP 40, 116 x 400 x 300mm, Datamet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067331
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5840105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse aluminium
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 116 mm
Breite Außen = 400 mm
Höhe Außen = 300 mm
Abmessungen Außen = 116 x 400 x 300mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP 40
Serie = Datamet

Datamet-Gehäuse. Aluminiumgehäuse für Innenanwendungen. Bietet vollständigen Zugriff auf die Elektronik während der Installation an der Wand. Druckguss-Fronteinfassung, obere Abdeckung und Rückwand in L-Form. Alle Teile sind aus Aluminium gefertigt, außer der Hardware Die Oberfläche besteht aus fein strukturiertem Epoxidharzpulverlack Der Gehäusekörper besteht aus 1,5-mm-Material und ist mit RAL 7035 angestrichen Der Einbaurahmen besteht aus Aluminiumdruckguss und -profilen, die mit RAL 7040 angestrichen wurden
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
116 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
300 mm
Abmessungen Außen:
116 x 400 x 300mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 40
Serie:
Datamet
Weitere Suchbegriffe: 7067331, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, METCASE, M5840105, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METcase
M5800040
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.