Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Enersys Enersys PowerSafe Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7Ah, M4-Anschluss, 101 x 138 x 86mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7073446
Hersteller:
EnerSys
Herst.-Nr.:
RSAMP3716
EAN/GTIN:
3660766471000
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 7Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Reines Blei
Anschlusstyp = M4
Flammwidrig = Ja
Abmessungen = 101 x 138 x 86mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Anwendung = Zyklisch
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = -40 → +50°C
Markentyp = Enersys PowerSafe
Gewicht = 3kg
Serie Enersys PowerSafe SBS. Die Akkuserie SBS verwendet dünne Platten aus reinem Blei. Die Serie stellt eine besonders leistungsfähige und zuverlässige Stromquelle dar. Geeignet für viele Anwendungen, beispielsweise in der Telekommunikation, in Schaltanlagen und USV-Systemen. 15 Jahre Lebensdauer 2 Jahre Lagerdauer Hohe Entladeleistung Schwer entflammbarer gemäß UL94 V0 Großer Temperaturbereich Gekapselte Konstruktion Kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden (außer über Kopf)
Weitere Informationen:
Kapazität:
7Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Reines Blei
Anschlusstyp:
M4
Flammwidrig:
Ja
Abmessungen:
101 x 138 x 86mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Anwendung:
Zyklisch
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +50°C
Markentyp:
Enersys PowerSafe
Gewicht:
3kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
blei-akku 12v 7ah
,
blei-säure akku
,
blei-säure batterie 12v
,
7073446
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Enersys
,
RSAMP3716
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 268,45*
Lager 1495
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,99*
€ 268,46*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 226,82*
€ 269,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 274,01*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 306,55*
€ 358,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa Akkuladegerät
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,66*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 12V dc
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,27*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,56*
Zubehör
Mascot Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 12V/1A
Mascot
2240000060
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen