| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7074733 Herst.-Nr.: 7074733 EAN/GTIN: 5056112075257 |
| | |
|
| | |
| Wärmeleitfähigkeit = 1.8W/m·K Material = Silikon Betriebstemperatur max. = +180°C Betriebstemperatur min. = -40°C Verpackungsgröße = 30g Betriebstemperaturbereich = -40 → +180 °C
RS PRO 10 Weitere Informationen: | | Wärmeleitfähigkeit: | 1.8W/m·K | Material: | Silikon | Betriebstemperatur max.: | +180°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Verpackungsgröße: | 30g | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +180 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7074733, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, S606B, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease |
| | |
| |