Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 8P-polig 16A IP 20 7,5kW 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076221
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT16F8 1SCA104836R1001
EAN/GTIN:
     5059041981262
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb
trennschalter
trennschalter 16a
Anzahl der Pole = 8P
Strom max. = 16A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 400V ac
Schaltleistung = 8kV
Länge = 96mm
Breite = 68mm
Tiefe = 68mm

Best.-Nr. ; 125-0861 125-0861 und ; 125-0862 125-0862 werden mit Griffen und Wellen geliefert. OT-Trennschalter ohne Absicherung. Trennschalter der Serie OT von ABB werden vorrangig als Hauptschalter in Niederspannungs-Schaltanlagen oder bei der Leistungsverteilung, zum Starten und Stoppen von Motoren sowie zum Isolieren von Lasten bei der Wartung verwendet. Ein großer Bereich von 16 A bis 160 A, erhältlich für Sockel- oder Türmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
8P
Strom max.:
16A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
400V ac
Schaltleistung:
8kV
Länge:
96mm
Breite:
68mm
Tiefe:
68mm
Weitere Suchbegriffe: 7076221, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT16F81SCA104836R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHYS2AJ 1SCA105296R1001
ab € 13,98*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.