Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifpapier P100 (Fein), Aluminiumoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076925
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 314D P100 38MMX25M 5RLS/CTN
EAN/GTIN:
     5059041664387
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P100
Klasse = Fein
Länge = 25m
Breite = 38mm
Serie = 314D

3M-Rollen aus Schleifpapier 314DE - Aluminiumoxid. Diese Rolle Schleifpapier von 3M ist ideal für manuelle Schleif- und Schleifanwendungen. Mit einer guten Entgratungsbeständigkeit eignet sich dieses 3M-Schleifpapier für anspruchsvolle Anwendungen auf vielen Oberflächen. Die Rolle hat Vorteile, da Sie Schleifstücke in kundenspezifischen Größen abreißen oder schneiden können, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. • Beide flexibel (für den Einsatz an Komponenten aller Formen) Und beständig (Leicht von Hand zu reißen, aber beständig gegen Entgraten) • Einfaches manuelles Verfahren, um Zeit und Verbrauchsmaterialien zu sparen • Bietet erheblichen und gleichmäßigen Abrieb bei gleichzeitiger Begrenzung der Papierverunreinigung Und Oberflächenheizung. Anwendungen. Diese abrasiven Handpads sind für den Einsatz auf einer Reihe von Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen geeignet. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und für Haushalts- und Hobbyzwecke eingesetzt. Sie eignen sich besonders für die Heimdekoration zur Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren oder zum Entfernen alter Glanzlacke oder matter Farbe auf Oberflächen wie Türrahmen oder -bistern. Diese Universal-Vlieshandpads können in der Regel als Alternative zu typischen Schleifpapier in Schleif- und Polieranwendungen verwendet werden. Was sind Schleifmittel aus Vliesmaterial?. Schleifmittel aus Vliesmaterial haben Schleifkörner, die mit flexiblen Nylonfasern verbunden sind, und sorgen so für eine kontrolliert gleichmäßige Oberfläche. Das offene Rollendesign sorgt für eine konstante Schnittgeschwindigkeit, die außerdem beibehalten wird. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P100
Klasse:
Fein
Länge:
25m
Breite:
38mm
Serie:
314D
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, 3m aluminiumoxid schleifband, handschleifpapier k 100, metall schleifpapier, 7076925, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 3M314DP10038MMX25M5RLSCTN, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 18,24*
€ 24,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,35*
€ 28,23*
15 Tage
unbekannt
5
€ 9,90*
ab € 27,46*
€ 34,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.