| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7077234 Herst.-Nr.: GRS63-A EAN/GTIN: 5059039064670 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter-Zubehör Typ = Adapter-Kit Serie = Eaton Bussman
Serie Eaton Bussmann Red Spot, Typ-T-HBC-Sicherungen. Die Serie Red Spot von versetzten Schlitzsicherungen (oder Schraubsicherungen) von Eaton Bussmann wurde speziell für den Schutz von allgemeinen industriellen Anwendungen wie Stromverteilung, Kabelschutz und Motorschutz entwickelt. Erhältlich in den BS88-Sicherungsgrößen nach British Standard von A1 bis A4, versetzte Schlitz- und Schraubsicherungen sind für die Motorschutzarten Universal Rating (gG) und Dual Motor Rating (gM) geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • 2 bis 200 A Nennstrom • Ausschaltvermögen: 80 kA bis 690 V ac • Typ A1 ausgelegt für bis zu 550 V ac/250 V dc • Typ A2 ausgelegt für bis zu 660 V ac / 460 V dc • Typen mit allgemeiner (gG) und zweifacher Motornennspannung (gM) • Geringe Verlustleistung • ASTA 20-zertifiziert. Da die Sicherung für den Einschaltstromstoß beim Motorstart ausgelegt ist, darf die Vollstromaufnahme nicht über dem niedrigeren der beiden Nennstromwerte liegen. Z. B. darf 20 M25 keine durchgehende Last von mehr als 20 A haben Weitere Informationen: | | Sicherungshalter-Zubehör Typ: | Adapter-Kit | Serie: | Eaton Bussman |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7077234, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter-Zubehör, Eaton, GRS63A, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holder Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 23,66* | € 27,51* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 24,3376* | € 28,2976* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 25,4588* | € 29,5188* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 28,07* | € 32,62* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,26* | € 39,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|