| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7078748 Herst.-Nr.: 7078748 EAN/GTIN: 5056112078005 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100kΩ Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = RS Temperaturkoeffizient = -700 → 0ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Kohleschichtwiderstände, 1 W – vollständiger Gurt. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100kΩ | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | RS | Temperaturkoeffizient: | -700 → 0ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7078748, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon100k5%1W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |