Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sollatek Spannungsschalter 230V ac / 230V ac, 1380VA / 5A Stecker 75Hz +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sollatek Spannungsschalter 230V ac / 230V ac, 1380VA / 5A Stecker 75Hz +55°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7079845
Hersteller:
     Sollatek
Herst.-Nr.:
     92615100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7079845
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Netzspannungsstabilisatoren
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsleistung = 1380VA
Ausgangsstrom = 5A
Montagetyp = Stecker
Betriebsfrequenz max. = 75Hz
Temperatur max. = +55°C
Betriebsfrequenz min. = 45Hz
Temperatur min. = 0°C
Verdrahtungskonfiguration = L N E

Kombinierter Unter- und Überspannungsschutz. Hivoltguard schützt alle elektronischen Geräte vor Überspannungen, Spannungsstößen und Spannungsspitzen. Fridgeguard schützt vor Unterspannungen, die besonders schädlich für alle Motoren, Pumpen und Kompressoren in Kühlschränken und Tiefkühltruhen sind. Automatische Trennung bei Netzausfall Automatische Wiederherstellung des Anschlusses bei Netzwiederkehr Schnelles Ansprechverhalten bei Schwankungen (10 ns) Vollständige Statusanzeige über LED Rückstellung bei normalem Netzbetrieb für einen voreingestellten Zeitraum von 1 Minute beim Hivoltguard und für 3 Minuten beim Fridgeguard Abmessungen (L x B x T) 135 x 60 x 55 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsleistung:
1380VA
Ausgangsstrom:
5A
Montagetyp:
Stecker
Betriebsfrequenz max.:
75Hz
Temperatur max.:
+55°C
Betriebsfrequenz min.:
45Hz
Temperatur min.:
0°C
Verdrahtungskonfiguration:
L N E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.