Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sollatek Spannungsschalter 230V ac, 4600VA / 20A Wandmontage 75Hz +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sollatek Spannungsschalter 230V ac, 4600VA / 20A Wandmontage 75Hz +55°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7079851
Hersteller:
     Sollatek
Herst.-Nr.:
     92622020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7079851
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Netzspannungsstabilisatoren
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsleistung = 4600VA
Ausgangsstrom = 20A
Montagetyp = Wandmontage
Betriebsfrequenz max. = 75Hz
Temperatur max. = +55°C
Betriebsfrequenz min. = 45Hz
Temperatur min. = 0°C
Erfüllte Normen = ISO9001:2008

BS EN60730. Mikroprozessor-Spannungsschalter Voltshield A/C Guard, Klimaanlagen und kommerzielle Kühlschränke. Sollatek Voltshield AC Guards wurde für den Einsatz mit Klimaanlagen in Büros und Privathäusern (einschließlich geteilten Einheiten) sowie in kommerziellen und industriellen Kühlgeräten entwickelt. Voltshield AC Guards schützen Klimaanlagen und Kühlgeräte vor „Brownouts aufgrund von Spannungsabfällen, Versorgungsschwankungen, rückläufigen Spannungsstößen, Spannungsstößen und Spannungsspitzen. Wenn ein Problem auftritt, schaltet der AC Guard die Klimaanlage sofort ab und wieder ein, wenn sich die Netzversorgung stabilisiert hat. Diese Spannungsschalter bieten automatischen Schutz, wenn sie zwischen Ihrem Gerät und dem Stromnetz angeschlossen sind. Voltshield AC Guards können Spannungsschwankungen über einen großen Bereich hinweg bewältigen, und die Ausgangsspannung folgt engen Toleranzen. Vollelektronische Ausführung ohne bewegliche Teile 1-phasig Überlast- und Kurzschlussschutz wird durch die Überlastschalter bereitgestellt Direktverdrahtung für zusätzliche Sicherheit Überlastschutz 4 min intelligente Startverzögerung vor Wiederherstellung der Versorgung schützt vor rückläufigen Spannungsstößen, verhindert häufige Abbrüche der Starts und vermeidet unnötige Ausfälle. In dieser Serie sind Optionen mit 16 A, 20 A und 25 A erhältlich
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsleistung:
4600VA
Ausgangsstrom:
20A
Montagetyp:
Wandmontage
Betriebsfrequenz max.:
75Hz
Temperatur max.:
+55°C
Betriebsfrequenz min.:
45Hz
Temperatur min.:
0°C
Erfüllte Normen:
ISO9001:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.