| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7080094 Herst.-Nr.: V2DIP2-32 EAN/GTIN: 5059045565192 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = VNC2 Vinculum Module
Software heruntergeladen von www.ftdichip.com/Firware/VNC2tools.htm. Vinculum VNC2 Entwicklungsmodule. Das VNC2 ist das zweite der integrierten Dual-USB-Host-Controller-Geräte in der Vinculum-Produktfamilie von FTDI. Das VNC2-Gerät bietet USB-Host-Schnittstellenfunktionen für verschiedene USB-Geräteklassen einschließlich Unterstützung für BOMS (Bulk Only Mass Storage), Drucker, HID (Bedienerschnittstellengeräte). Für Massenspeichergeräte wie USB-Flash-Laufwerke. VNC2 behandelt auch die FAT-Dateistruktur transparent. Die Kommunikation mit Nicht-USB-Geräten wie preiswerten Mikrocontrollern wird über UART-, SPI- oder parallele FIFO-Schnittstellen erzielt. Das VNC2 bietet eine neue kostengünstige Lösung für die Bereitstellung von USB-Host-Funktionen in Produkten, die vorher nicht über die entsprechenden Hardwareressourcen verfügten. Das VNC2 unterstützt Kunden bei der Entwicklung benutzerdefinierter Firmware mithilfe der Vinculum II-Entwicklungssoftware-Tool-Suite. Die Entwicklungstools unterstützen Compiler-, Linker- und Debugger-Tools vollständig innerhalb einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Die Vinculum-II VNC2-Gerätefamilie ist wahlweise erhältlich in 32-Kabel LQFP, 32-Kabel QFN, 48-Kabel LQFP, 48-Kabel QFN, 64-Kabel LQFP und 64-Kabel QFN Gehäusen. USB-Buchse des Typs USB 'A' als Schnittstelle zu USB-Peripheriegeräten Bei Bedarf ist ein zweiter USB-Schnittstellenanschluss über Modulstifte zugänglich UART-, parallele FIFO- und SPI-Schnittstellen können für eine Auswahl verfügbarer E/A-Stifte programmiert werden Einfacher +5 V Versorgungseingang von DIL-Steckverbindern oder +5 V Versorgung über USB VBUS Slave-Schnittstelle oder Debuggermodul +3,3 V @ 200 mA Hilfsausgangsleistung an externe Logik Debugger-Schnittstellenstift verfügbar auf DIL-Stiften oder über 6-polige Stiftleiste, die eine Schnittstelle zum separaten Debuggermodul bietet Firmware-Upgrades über UART- oder Debugger-Schnittstellenstiftleiste Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | VNC2 Vinculum Module |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |