Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-26482-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 26-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 16,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7081217
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
62GB-56T16-26PN(416)
EAN/GTIN:
5059041955737
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 16
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Stahl
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen passen nur zu Einbausteckern. Amphenol 62GB Vernickelte Signalsteckverbinder. Die Miniatur-Bajonettverriegelungssteckverbinder mit quadratischem Flansch und Kabelmontage-Steckverbindern von Amphenol 62GB sind unglaublich Durable und vielseitig, hergestellt aus massivem Aluminiumstab, mit einer Nickeloberfläche und komplett mit vergoldeten Lötanschlüssen an Stecker- oder Buchsenkontakten und mit Einsätzen aus Polychloropren-Gummi. Die Amphenol 62GB-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation sind ähnlich aufgebaut und funktionieren wie MIL-DTL-26482, jedoch mit einer zusätzlichen Keilnut, die das Fehlsteckung der Steckverbinder verhindert. Diese Durable Kabelmontage- und Rechteckflansch-Buchsensteckverbindertypen sind beständig gegen raue Umgebungen und extreme Temperaturen, die Buchsen- und Steckverbinder mit 62 GB sind ideal für den Einsatz in vielen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
16
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusebeschichtung:
Nickel
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
,
MIL-DTL-26482-Verbinder
,
Steckverbinder MIL DTL 26482
,
rundsteckverbinder 62gb
,
7081217
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Limited
,
62GB56T1626PN(416)
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited 62GB Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 16 / MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-810-16(416)
ab € 24,31*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 26-polig, 500 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 16,
Amphenol
62GB-12E16-26SN(416)
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen