Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 41-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7081223
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-56T20-41SN(416)
EAN/GTIN:
     5059041956468
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 41
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 20
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kabelstecker (Stiftkontakte) sind nur mit Einbaubuchsen steckbar. Kabelbuchsen passen nur zu Einbausteckern. Amphenol 62GB Vernickelte Signalsteckverbinder. Die Miniatur-Bajonettverriegelungssteckverbinder mit quadratischem Flansch und Kabelmontage-Steckverbindern von Amphenol 62GB sind unglaublich Durable und vielseitig, hergestellt aus massivem Aluminiumstab, mit einer Nickeloberfläche und komplett mit vergoldeten Lötanschlüssen an Stecker- oder Buchsenkontakten und mit Einsätzen aus Polychloropren-Gummi. Die Amphenol 62GB-Steckverbinder mit MIL-Spezifikation sind ähnlich aufgebaut und funktionieren wie MIL-DTL-26482, jedoch mit einer zusätzlichen Keilnut, die das Fehlsteckung der Steckverbinder verhindert. Diese Durable Kabelmontage- und Rechteckflansch-Buchsensteckverbindertypen sind beständig gegen raue Umgebungen und extreme Temperaturen, die Buchsen- und Steckverbinder mit 62 GB sind ideal für den Einsatz in vielen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
20
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, 7081223, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB56T2041SN(416), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 158,32*
1 Tag
231
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 161,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-810-20(416)
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.