Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited 62GB LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 14 / MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7081242
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-1070-14(416)
EAN/GTIN:
     5059041255141
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 14
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Serie = 62GB
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Nickel
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 1070

Staubschutzkappe für Einbausteckverbinder (Nickelbeschichtung). Staubschutzkappen für die Chassiseinbau-Steckverbinder der Produktreihen GB Pattern 105 und MIL-C-26482. Ein Dichtungsring aus Silikonkautschuk dichtet die Schutzkappe gegen die Chassisaufnahme ab. Mit Nylon-Halteschnur zur Befestigung am Gerät.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
14
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Serie:
62GB
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Nickel
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
1070
Weitere Suchbegriffe: 7081242, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB107014(416), Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,68*
€ 40,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,13*
€ 51,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-12E14-12SN(416)
ab € 28,68*
Zubehör
Amphenol
62GB-12E14-12PN(416)
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.