Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8105 Schmierstoff Öl lebensmitteltauglich, Kartusche 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Loctite LB 8105 Schmierstoff Öl lebensmitteltauglich, Kartusche 400 ml
Artikel-Nr.:
     108EL-7081958
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     Loctite 8105 400ml
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite Trockenschmiermittel
Handelsname = Loctite LB 8105
Schmierstoff Typ = Öl
Gebinde Typ = Kartusche
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Anwendung = Kugellager, Lager, Kohlebürsten, Gleitstücke
Typ = Mehrzweckschmierstoff

LOCTITE® 8105, lebensmitteltauglich. Farbloses Mineral-Schmierfett für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie Zum Schmieren von Wälz- und Gleitlagern, Ventilen, Förderbändern und sonstigen beweglichen Teilen Temperaturbereich -20 → +150 °C N.L.G. Konsistenzklasse 2
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite LB 8105
Schmierstoff Typ:
Öl
Gebinde Typ:
Kartusche
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Anwendung:
Kugellager, Lager, Kohlebürsten, Gleitstücke
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, gleit und wälzlagerfett, 7081958, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Loctite, Loctite8105400ml, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.