Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 10A D2PAK (TO-263) 1200V 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 10A D2PAK (TO-263) 1200V 200A
Vishay SCR Thyristor 10A D2PAK (TO-263) 1200V 200A
Artikel-Nr.:
     108EL-7084244
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16TTS12S-M3
EAN/GTIN:
     5059040745810
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 10A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 200A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.5mA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
10A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
200A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.67 x 9.65 x 4.83mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.5mA
Weitere Suchbegriffe: 7084244, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS16TTS12SM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,55*
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.