| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7086183 Herst.-Nr.: ERA6AEB1621V EAN/GTIN: 5059039696581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 1.62kΩ Technologie = Metallschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.125W Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = ERA Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. 0,125 W Serie ERA 0,1 % 25 ppm - 1,02 Ω → 46,4 Ω. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 1.62kΩ | Technologie: | Metallschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.125W | Temperaturkoeffizient: | ±25ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | ERA | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7086183, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB1621V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |