Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 2.4V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7087871
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C2V4-TAP
EAN/GTIN:
     5059040886131
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 85Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50µA
Abmessungen = 3.9 x 1.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX55C, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Niedrige Rückstromstufe Sehr hohe Stabilität Rauscharm AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
85Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Abmessungen:
3.9 x 1.7 x 1.7mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: 7087871, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX55C2V4TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.