Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 36V / 1300 mW max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7087928
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C36-TAP
EAN/GTIN:
     5059040977426
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1300 mW
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 8mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C%/°C

Zenerdioden 1,3 W, BZX85-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1300 mW
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
8mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: 7087928, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX85C36TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.