Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 14-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Zähler 14-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-7091974
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4060BE
EAN/GTIN:
     5059042865356
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Oszillator
Summierzähler
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 14
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
14
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: 7091974, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4060BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,90*
1 Tag
3700
10
€ 7,00*
ab € 0,30*
€ 0,95*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,08*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,14*
1 Tag
1183
1
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.