Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Chopper stabilisiert SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7095096
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8630ARZ
EAN/GTIN:
     5059042847062
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Chopper stabilisiert
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.5MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ. = 22nV/√Hz

Verstärker mit kompensierter Drift, Analog Devices. Die Verstärker mit kompensierter Drift korrigieren sich kontinuierlich selbst im Hinblick auf DC-Fehler über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen. Automatische Nullung und ein Chopper sind kombiniert, damit der Verstärker Μikrovolt-Offsets sowie Nanovolt pro Grad Celsius-Drift erzielen kann.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Chopper stabilisiert
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.5MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ.:
22nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7095096, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8630ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 8,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 11,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.