| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7100141 Herst.-Nr.: 284512-8 EAN/GTIN: 5059040535701 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 8 Raster = 3.5mm Serie = Buchanan Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 11.0A Betriebsspannung = 300,0 V Kontaktbeschichtung = Zinn
TE Connectivity TERMI-BLOK-Stiftleisten-Anschlussklemmen mit geschlossenem Ende, 3,5 mm, rechtwinklig. 3,5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleisten mit geschlossenem Ende für die rechtwinklige Montage mit Flanschgewinde und Ausrichtungs-Führungssteckplätzen. Diese 3,5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleisten bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 8 | Raster: | 3.5mm | Serie: | Buchanan | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 11.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7100141, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2845128, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |