Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Buchse 14-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7100176
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213729-9
EAN/GTIN:
     5059040626447
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65
Serie = CPC Series 1
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 CPC-Steckverbinder der Serie TE Connectivity, Buchsen zur Steckverbinderumkehrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65
Serie:
CPC Series 1
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7100176, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2137299, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207241-1
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.