| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7100396 Herst.-Nr.: 282824-2 EAN/GTIN: 5059040626409 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5.08mm Serie = Buchanan Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 15.0A Betriebsspannung = 300,0 V Kontaktbeschichtung = Zinn
UL 94V-0. TE Connectivity TERMI-BLOK-Anschlussklemmen Anschlussklemmenblock-Stiftleisten mit offenem Ende und Verriegelung 5,08 mm. Anschlussklemmenblock-Stiftleisten der Serie TERMI-BLOK mit offenem Ende für die vertikale und rechtwinklige Leiterplattenmontage mit einer Mittellinie von 5,08 mm und Verriegelungsfunktion. Diese 5,08 mm Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF und haben Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze. Passend für Stecker Best.-Nr. ; 710-0150 710-0150 (typisch) Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5.08mm | Serie: | Buchanan | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7100396, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2828242, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |