Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Diode, 400V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Diode, 400V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)
Artikel-Nr.:
     108EL-7103910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1G-E3/5AT
EAN/GTIN:
     5059040974524
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Ultraschnelle effiziente SMD-Gleichrichter US1A–US1M von Vishay. Die Produkte der Serie USA1A und US1M von Vishay sind ultraschnelle SMD-Gleichrichterdioden. Mit ihrem kleinen, flachen Gehäuse lassen sich diese Gleichrichter für automatische Bestückungsmaschinen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Die Gleichrichter US1A und US1M verfügen über matt verzinnte Anschlussdrähte (je nach Modell lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22 B-102). Ein farbiges Band kennzeichnet das Kathodenende. Diese Gleichrichter sind mit einer glaspassivierten Paletten-Chip-Sperrschicht ausgestattet, die den Sperrspannungswiderstand erhöhen und die Gefahr von Lecks verringern kann. Diese Gleichrichterdioden sind effizient und weisen eine extrem schnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit sowie geringe Schaltverluste auf. Die Gleichrichter US1A und US1M erfüllen MSL 1 (Feuchtigkeitsempfindlichkeit 1), sodass das Paket robust und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit beim Aufschmelzlöten ist. Fähig zur Bewältigung hoher Stoßspannungen in Durchlassrichtung. Anwendungen. Diese Gleichrichter eignen sich für Freilauf- und Hochfrequenzanwendungen. Sie können für Schaltmodus-Wechselrichter und -Wandler in Computern, Telekommunikation und Verbrauchsgütern verwendet werden. Diese Gleichrichter sind AEC-Q101-qualifiziert und sind somit für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, 7103910, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, US1GE35AT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,39*
1 Tag
18
5
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,425*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.