Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DG STRATO-THERM Ringkabelschuh, Isoliert, Orange, max. 1.65mm², M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7105461
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     321898
EAN/GTIN:
     5059040537590
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Serie = DG STRATO-THERM
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M5
Farbe = Orange
Kontaktmaterial = Nickel
Gesamtlänge = 20.22mm

Hochtemperatur-Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity DIAMOND GRIP STRATO-THERM. Hochtemperatur-Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen DIAMOND GRIP STRATO-THERM mit Isolierungshalterung für den Einsatz, wo die Betriebstemperaturen den Einsatz normal isolierter Crimp-Anschlussklemmen verhindern. Diese DIAMOND GRIP STRATO-THERM Hochtemperatur-Ringzungen-Klemmen sind Crimp-Anschlussklemmen aus massivem Nickel, Alumel oder Chromel mit einer vernickelten und versilberten Farbcodierungshülse aus Metall. Sie sind zum Anschließen von massiven Leitern und/oder Litzen ausgelegt. Wenn die Anschlussklemme gecrimpt wird, wird der Draht innen in die Kerbverzahnungen oder die Vertiefungen des Rundzylinders gezwungen, um die elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen zu maximieren. Die maximale Betriebstemperatur der Hochtemperatur-Ringzungen-Crimp-Anschlussklemmen der Serie DIAMOND GRIP STRATO-THERM beträgt 649 °C (1200 °F).
Weitere Informationen:
Serie:
DG STRATO-THERM
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M5
Farbe:
Orange
Kontaktmaterial:
Nickel
Gesamtlänge:
20.22mm
Weitere Suchbegriffe: 7105461, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 321898, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
46673
ab € 1.282,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.