Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries DIL-Sockel, 8-Pin SMD vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aries DIL-Sockel, 8-Pin SMD vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-7106629
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     08-3518-00
EAN/GTIN:
     5059045923947
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = SMD
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.16mm
Breite = 3.71mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 10.16 x 3.71 x 10.16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-Buchsenleisten der Serie 518 mit offener Bauform. Offener Rahmen ermöglicht eine effizientere Nutzung des Platinenplatzes und eine bessere Kühlung. Kompatibel mit automatischen Einsteckgeräten. Nebeneinander und durchgehend stapelbar. Gehäusematerial ist schwarzes, glasfaserverstärktes 4/6-Nylon gemäß UL 94V-0 Stiftgehäuse aus Messinglegierung 360 1/2 hart gemäß UNS C36000 ASTMB16-000 4-fingeriger Spannzangenkontakt ist Berylliumkupferlegierung gemäß UNS C17200 ASTM-B194-01. Einsteckkraft = 180 Gramm/Stift; Abzugskraft = 90 Gramm/Stift; Normale Kraft = 140 Gramm/Stift; basierend auf einer Prüfleitung mit 0,018 [.46] Durchmesser. Nimmt Kabel mit einem Durchmesser von 0,015-0,025 mm und einer Länge von 2,54-3,18 mm auf. Empfohlene Leiterplattenpad-Größe = 1,60 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
SMD
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.16mm
Breite:
3.71mm
Tiefe:
10.16mm
Abmessungen:
10.16 x 3.71 x 10.16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 7106629, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Aries Electronics, 08351800, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,57*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 4,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.