Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries Electronics IC Dip Header 14-polig 2.54mm Nickel verzinnt Durchsteckmontage 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7106650
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     14-600-10
EAN/GTIN:
     5059045921103
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 14pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = Nylon
Nennstrom = 2A
Breite = 5.97mm

DIP-Stiftleisten der Serie 600 mit codierten Kontakten. Aries bietet eine vollständige Reihe von DIP-Stiftleisten, die mit prägten Kontakten erhältlich sind. Aufsteckbare Schutzabdeckungen sind für fast alle Größen erhältlich. Die Gehäusehohlbauweise bietet zusätzlichen Abstand für die Komponentenmontage. Das Standardgehäuse besteht aus schwarzem Nylon gemäß UL 94V-0 4/6. Geprägte Kontakte sind Messing, 1/2 hart. Gabelkontakt nimmt Kabel mit bis zu 0,64 mm Durchmesser auf. Für Kopfleistenabdeckungen siehe Best.-Nr. ; 7106663 7106663 , ; 7106672 7106672 , ; 7106675 7106675 , ; 7106679 7106679 , ; 7106669 7106669 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
Nylon
Nennstrom:
2A
Breite:
5.97mm
Weitere Suchbegriffe: 7106650, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Header, Aries Electronics, 1460010, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 3,23*
1 Tag
101
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 4,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.