Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries Electronics IC-Sockel DIP-Gehäuse 2.54mm Raster 48-polig 2 Reihen Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7106685
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     48-6554-11
EAN/GTIN:
     5059045921301
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
ic sockel dip16
Gehäusetyp = DIP
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 48
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 1.0A
Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS

Universelle DIP-Prüfbuchse der Serie X55X ohne Einsteckkraft. Die Universal-Prüfbuchse von ARIES nimmt Geräte in den Mittenbereichen von 7,62 bis 15,24 mm auf. Alle Buchsen mit Stiftzahl gehen auf die Leiterplatte mit 7,62 bis 15,24 mm Mittenabstand. Die Kontakte sind normalerweise geschlossen, um die Abhängigkeit von Kunststoff zu beseitigen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der Buchsengriff kann mit geschlossenen Kontakten (ein) in der oberen oder unteren Position konfiguriert werden und kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Buchsen können auf Leiterplatten gelötet oder in eine beliebige Buchse gesteckt werden. Buchsengehäuse ist schwarzes glasfaserverstärktes Polyphenylensulfid (PPS) gemäß UL 94V-0 Der Griff besteht aus Edelstahl Lebensdauer: 25000 bis 50000 Zyklen
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
DIP
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
48
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
1.0A
Sockelmontage-Typ:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel 48pol, 7106685, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Aries Electronics, 48655411, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,26*
€ 46,83*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 25,67*
€ 54,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.