Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aries Electronics IC-Sockel DIL-Gehäuse Oszillatorsockel 15.24mm Raster 14-polig 2 Reihen Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aries Electronics IC-Sockel DIL-Gehäuse Oszillatorsockel 15.24mm Raster 14-polig 2 Reihen Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-7108700
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     1107741
EAN/GTIN:
     5059045921226
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Oszillator
ic sockel 14 pin
Gehäusetyp = DIL
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 15.24mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 3.0A
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Nylon

Oszillatorbuchsen - Widder. Gehäusematerial ist schwarzes Nylon gemäß UL 94V-0 mit Glasfüllung 4/6. Stiftgehäuse aus Messinglegierung 360 1/2 hart gemäß UNS C36000 ASTM-B16-00. 4-fingeriger Spannzangenkontakt ist Berylliumkupferlegierung gemäß UNS C17200 ASTM-B194-01 Einsteckkraft = 180 Gramm/Stift; Abzugskraft = 90 Gramm/Stift; Normalkraft = 140 Gramm/Stift; basierend auf einer Messleitung mit 0,46 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
DIL
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
15.24mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
3.0A
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel dip16, 7108700, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Aries Electronics, 1107741, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,37*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,588*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.