| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7109094 Herst.-Nr.: 1-1986370-2 EAN/GTIN: 5059040327900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 12 Raster = 3.5mm Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 11A Betriebsspannung = 300 V Drahtgröße = 30 → 14 AWG Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,5 mm, rechtsgängig. Rechtsgängige Anschlussklemmen-Steckverbinder mit 3,5 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung. Diese rechtsgängigen 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 12 | Raster: | 3.5mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 11A | Betriebsspannung: | 300 V | Drahtgröße: | 30 → 14 AWG | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattensteckverbinder 12 pol, dosenklemme, 7109094, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 119863702, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |