| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7109110 Herst.-Nr.: 1-1986370-6 EAN/GTIN: 5059040537446 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 16 Raster = 3.5mm Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 11A Betriebsspannung = 300 V Drahtgröße = 30 → 14 AWG Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,5 mm, rechtsgängig. Rechtsgängige Anschlussklemmen-Steckverbinder mit 3,5 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung. Diese rechtsgängigen 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 16 | Raster: | 3.5mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 11A | Betriebsspannung: | 300 V | Drahtgröße: | 30 → 14 AWG | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, dosenklemme, 7109110, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 119863706, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |