| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7109113 Herst.-Nr.: 1986371-2 EAN/GTIN: 5059040538191 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.5mm Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 11A Betriebsspannung = 300 V Drahtgröße = 30 → 14 AWG Material = Nylon
UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,5 mm, linksgängig. Linksgängige Anschlussklemme-Steckverbinder mit 3,5 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung, die zu Anschlussklemmenblock-Stiftleisten ohne Ummantelung mit 3,5 mm Rastermaß passen (siehe Best.-Nr. ; 782-5392 782-5392 (typisch). Diese linksgängigen 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,5 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.5mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 11A | Betriebsspannung: | 300 V | Drahtgröße: | 30 → 14 AWG | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, dosenklemme, 7109113, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 19863712, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |