| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7109214 Herst.-Nr.: 1986375-2 EAN/GTIN: 5059040539242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.81mm Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 11A Betriebsspannung = 300 V Drahtgröße = 30 → 14 AWG Material = Nylon
UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,81 mm, linksgängig. Linksgängige Anschlussklemmen-Steckverbinder mit 3,81 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung. Diese linksgängigen 3,81mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,81 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.81mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 11A | Betriebsspannung: | 300 V | Drahtgröße: | 30 → 14 AWG | Material: | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattensteckverbinder raster 3,81 2polig, dosenklemme, leiterplattensteckverbinder 2 pol, 7109214, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 19863752, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |