Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 16-Kontakte 3.81mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7109261
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1986375-6
EAN/GTIN:
     5059040539174
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Raster = 3.81mm
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 11A
Betriebsspannung = 300 V
Drahtgröße = 30 → 14 AWG
Material = Nylon

UL 94-V0. TE Connectivity Anschlussklemme-Steckverbinder, 3,81 mm, linksgängig. Linksgängige Anschlussklemmen-Steckverbinder mit 3,81 mm Rastermaß und seitlicher Kabeleinführung. Diese linksgängigen 3,81mm Anschlussklemmen-Steckverbinder sind durchgehend stapelbar und verfügen über steigende M2-Klemmenschraubanschlüsse, die Drahtgrößen von 30 bis 14 AWG aufnehmen. Die Gehäuse dieser steckbaren 3,81 mm Anschlussklemmen-Steckverbinder bestehen aus grünem PA 6.6.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
16
Raster:
3.81mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
11A
Betriebsspannung:
300 V
Drahtgröße:
30 → 14 AWG
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, dosenklemme, 7109261, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 119863756, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.