Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 31mm x 31mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 31mm x 31mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7112096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7112096
EAN/GTIN:
     5056112081524
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 31mm
Höhe = 31mm
Länge = 31mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 435mA
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 400 bis 450 V. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 31mm
Höhe:
31mm
Länge:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
435mA
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, 7112096, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS107400VRL18x31, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.