Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Kunststoff Arbeitsboden Rutschfester Bodenbelag Schwarz L 600mm, B 150mm selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711306
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     43535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
711306
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Antirutschmatten
Typ = Arbeitsboden
Material = Kunststoff
Selbstklebend = Ja
Oberflächentyp = Fest
Reihe = Safe Step
Anzahl pro Packung = 10
Farbe = Schwarz
Produktformat = Einzelne
Länge = 600mm

Rutschfeste Bänder und Profile, Safe Step. Geeignet zur Verwendung mit Hochleistungsreiniger, Primer und Kantendichtmittel Extrem haltbar für starke Beanspruchung In Innenräumen und im Freien verwendbar Wasserabweisend Beständig gegen Benzin, Öl und Chemikalien Band auf 18m Rollen geliefert. Selbstklebende Antirutsch-Bänder und -fliesen zur Verwendung rund um Maschinen, auf Rampen, Stufen und Brücken, in Booten und in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsboden
Material:
Kunststoff
Selbstklebend:
Ja
Oberflächentyp:
Fest
Reihe:
Safe Step
Anzahl pro Packung:
10
Farbe:
Schwarz
Produktformat:
Einzelne
Länge:
600mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 239,89*
€ 285,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 221,59*
€ 263,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,43*
€ 239,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,61*
€ 223,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7621516
ab € 86,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.