Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohr-Markierungsband Grün, 50mm x 33m Polypropylen, Vinyl


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711378
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     711378
EAN/GTIN:
     5056112283720
Suchbegriffe:
711378
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Rohr-Markierungsband
Vorgedruckter Text = Mains Water
Farbe = Grün
Breite = 50mm
Material = Polypropylen, Vinyl
Länge = 33m
Maximale Betriebstemperatur = +70°C
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C

Rohr-Markierungsband. Beschriftung auf farbigem Grund Lieferung in Rollen je 33m
Weitere Informationen:
Vorgedruckter Text:
Mains Water
Farbe:
Grün
Breite:
50mm
Material:
Polypropylen, Vinyl
Länge:
33m
Maximale Betriebstemperatur:
+70°C
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 33 Meter (ab € 1,00122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 47,30*
€ 56,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.