Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohr-Markierungsband Blau, 50mm x 33m Polypropylen, Vinyl


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     711429
EAN/GTIN:
     5056112283775
Suchbegriffe:
711429
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Rohr-Markierungsband
Vorgedruckter Text = Air
Farbe = Blau
Breite = 50mm
Material = Polypropylen, Vinyl
Länge = 33m
Maximale Betriebstemperatur = +70°C
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C

Rohr-Markierungsband. Beschriftung auf farbigem Grund Lieferung in Rollen je 33m
Weitere Informationen:
Vorgedruckter Text:
Air
Farbe:
Blau
Breite:
50mm
Material:
Polypropylen, Vinyl
Länge:
33m
Maximale Betriebstemperatur:
+70°C
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 33 Meter (ab € 1,17879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,32*
€ 63,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.