Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Q Dimension Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 100 → 240V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS DIMENSION Q Dimension Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 100 → 240V ac, 24V dc / 5A
PULS DIMENSION Q Dimension Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 100 → 240V ac, 24V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-7115966
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS5.241-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DIMENSION Q
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 120W
Abmessungen = 40 x 124 x 117mm
Breite = 40mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Puls-DIN-Schienen-Das einphasige DIN-Schienen-Schaltnetzteil Puls Dimension Q hat eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen 24 V dc und 28 V dc mit 5 A und 7,5 A Strom. Dieses kostenoptimierte Netzteil wurde speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt. Er ist mit einer einphasigen Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac ausgestattet. Diese Netzteildiagnose ist einfach durch den trockenen DC-OK-Kontakt, eine grüne DC-OK-LED und eine rote Überlast-LED. Hohe Immunität gegen Überspannungen und Überspannungen sowie geringe elektromagnetische Emissionen machen es geeignet für den Einsatz in fast allen Umgebungsbedingungen.Eigenschaften und VorteileLeicht und kompakt Einfach zu installieren Quick-Connect Federanschlussklemmen Wirkungsgrad bis zu 92,7 % Die Nennleistung beträgt 120 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mVss Vernachlässigbarer niedriger Einschaltstromstoß Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Automation Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenIEC UL-Zulassung DE CE-zertifiziert Mit ATEX-Zulassung IECEx-zugelassen
Weitere Informationen:
Serie:
DIMENSION Q
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
120W
Abmessungen:
40 x 124 x 117mm
Breite:
40mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil puls 24v, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, 7115966, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, QS5241A1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,40*
€ 275,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 226,81*
€ 275,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 282,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,84*
€ 298,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 616,07*
€ 694,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,87*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,24*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,63*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 39,19*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,59*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.