Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 0,1 → 0,16 A 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116442
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1001 MS132-0.16
EAN/GTIN:
     5059041975223
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
abb motorschutzschalter
motorschutzschalter
Nennstrom = 0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS132
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.25mm

Manuelle Motorstarter. Die manuellen Motorstarter der Serie MS132 von ABB sind kompakte, äußerst zuverlässige Geräte zum manuellen Ein- und Ausschalten von Motoren. Die Serie M132 schützt die Motoren zuverlässig ohne eine Sicherung gegen Kurzschlüsse, Überlastung und Phasenausfälle. Kurzschlussschutz Überlastschutz Auslöseklasse 10 A Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Ein-/Ausschaltung Trennfunktion
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.25mm
Weitere Suchbegriffe: 7116442, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1001MS132016, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.