Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 8 → 12 A 97.8mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116483
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1012 MS132-12
EAN/GTIN:
     5059041214179
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Nennstrom = 8 → 12 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS132
Gesamtlänge = 97.8mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.05mm

Manuelle Motorstarter. Die manuellen Motorstarter der Serie MS132 von ABB sind kompakte, äußerst zuverlässige Geräte zum manuellen Ein- und Ausschalten von Motoren. Die Serie M132 schützt die Motoren zuverlässig ohne eine Sicherung gegen Kurzschlüsse, Überlastung und Phasenausfälle. Kurzschlussschutz Überlastschutz Auslöseklasse 10 A Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Ein-/Ausschaltung Trennfunktion
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8 → 12 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
97.8mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.05mm
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, motorschutzschalter abb 8 - 12 a, schutzschalter abb, schutzschalter, 7116483, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1012MS13212, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.