Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy WaveAce PP016 Tastkopf Passiv 1:10 300MHz 600V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7121148
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     PP016
EAN/GTIN:
     5059040100848
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 300MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 600V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = PP016
Serie = WaveAce
Sicherheitskategorie = CAT I

1 passiver Tastkopf pro Kanal; mehrsprachige Bedienerschnittstelle und Hilfe, EasyScope-PC-Software mit USB-Kabel, Schnellanleitung, Kalibrierungs- und Performanzzertifikat sowie eine vordere Schutzabdeckung (nur 4 Kanalmodelle).. LeCroy WaveAce 100- und 200-Serie. 32 Standardmessungen, bis zu 4 auf dem Bildschirm mit Signalform oder alle 32 ohne Signalform Kanten-, Impuls-, Breiten-, Video-, Flanken- (Anstiegszeit) und wechselnde Trigger Funktionen: Messung, Mathematik und Signalaufzeichnung USB-Anschluss in der Frontplatte und USB Picbridge-Drucker- oder PC-Anschluss auf der Rückseite USB-Anschluss in der Frontplatte und USB Picbridge-Drucker- oder PC-Anschluss auf der Rückseite 5,7-Zoll-Farbdisplay, Auflösung 320 x 240
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
300MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
600V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
PP016
Serie:
WaveAce
Sicherheitskategorie:
CAT I
Weitere Suchbegriffe: 7121148, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, PP016, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 194,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 194,41*
Frei Haus
ab € 164,39*
€ 201,68*
€ 6,90*
ab € 169,63*
€ 206,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 222,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.