Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
TE Connectivity FASTON .250 Crimpkontaktgehäuse, Nylon, Natur, 1-polig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7121915
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
172127-1
EAN/GTIN:
5059040628014
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 13.5mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTON .250
TE Connectivity-Gehäuse mit Verriegelungslanze FASTIN-FASTON 250. Frei hängender FASTIN-FASTON-Lanzenstecker und Buchsensteckverbindergehäuse der Serie 250 für den Einsatz mit 6,35-mm-FASTIN-FASTON-Flachstecker- und Buchsenkontakten. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 bieten zuverlässige freiverdrahtete Verbindungen und sind eine verbesserte Version der herkömmlichen Serie 250. Diese FASTIN-FASTON-Lanzensteckverbindergehäuse der Serie 250 verfügen über eine Verriegelungslanze in jeder Kontaktvertiefung. Diese Verriegelungslaschen sichern und sperren den Kontakt fest in der Vertiefung. Durch diese Funktion entfällt die Notwendigkeit von Verriegelungslanzen für Kontakte, die oft zu Problemen mit der Verriegelungsleistung geführt haben. Die Gehäuse sind polarisiert, um präzises Stecken zu unterstützen und verfügen auch über Verriegelungslanzen an der Außenseite für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Verriegelungslaschen in Kontaktvertiefungen für verbesserte Kontaktsicherheit Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken Externe Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Gegossen aus feuerhemmendem Nylon 6/6. Informationen zur Produktanwendung. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder sind die Mehrfach-Steckverbinder-Ausführungen der grundlegenden FASTON-Klemmenserie. Sie ermöglichen einen schnellen und gleichzeitigen Anschluss von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Diese FASTIN-FASTON-Steckverbinder werden als Steckverbinder mit mehreren Stellungen und Kupplungssteckverbinder in Automobil-Kabelbäumen in Anwendungen mit mittlerer Stromstärke verwendet.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
13.5mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTON .250
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Crimp Anschlussklemmengehäuse
Weitere Suchbegriffe:
7121915
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Crimp Anschlussklemmengehäuse
,
TE Connectivity
,
1721271
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity FASTON .250 Crimpkontaktgehäuse, Flachstecker, Nylon, Natur, 1-polig
TE Connectivity
172128-1
ab € 0,176*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.9 x 3.8mm, Stecker, 2mm² - 3.37mm², 14AWG min
TE Connectivity
170341-3
ab € 14,24*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 2.27mm², 20AWG min
TE Connectivity
170340-3
ab € 9,19*
Zubehör
TE Connectivity FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 2.27mm², 20AWG min
TE Connectivity
170340-1
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen