Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 0.6mm Weichstahl Draht für MIG Schweißverfahren 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712214
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     712214
EAN/GTIN:
     5056111931813
Suchbegriffe:
712214
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Weichstahl Draht
Zur Verwendung mit = MIG Schweißverfahren
Gewicht = 15kg
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Zubehör für das MIG-Schweißgerät P170P. Weichstahldraht in verschiedenen Größen Schweißbrennerkits mit verschiedenen Spitzen, Ummantelungen und Abdichtungen Alle für das MIG-Schweißgerät P170P 0,6 mm Draht bei 712-214 0,8 mm Draht bei 712-208 1 mm Draht bei 183-0802 Schweißbrennerkit bei 217-2573
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Weichstahl Draht
Zur Verwendung mit:
MIG Schweißverfahren
Gewicht:
15kg
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.