Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Schweißvorhang, 1750mmx1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712220
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     712220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712220
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißvorhänge
Typ = Schweißvorhang
Länge = 1600mm
Breite = 1750mm

Schweißvorhang. Tragbar, freistehend und aus funkenbeständigem grünem lichtdurchlässigem PVC hergestellt Befestigung mit Gummi-Kippschaltern an einem verzinkten Rohrrahmen Gesamtgröße: 6 ft. X 6 ft. (Vorhanggröße 5 ft. 9 Zoll x 5 Fuß 3 Zoll) Lieferung erfolgt zerlegt mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
Schweißvorhang
Länge:
1600mm
Breite:
1750mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,22*
€ 539,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.679,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.