Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 10.2K/W, 12.5mm x 34.5mm x 38mm, Lötmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124298
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     SW38-2G
EAN/GTIN:
     5059045282068
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 12.5mm
Breite = 34.5mm
Höhe = 38mm
Abmessungen = 12.5 x 34.5 x 38mm
Wärmewiderstand = 10.2K/W
Montage = Löten
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-218, TO-220, TO-247

TO220/TO218/TO247 Stranggepresst mit ungleichen Fingerabständen. Stranggepresster Kühlkörper mit ungleichen Fingerabständen auf der Vorder- und Rückseite Zur Verwendung mit TO-220-, TO-218- oder TO-247-Gehäusen
Weitere Informationen:
Länge:
12.5mm
Breite:
34.5mm
Höhe:
38mm
Abmessungen:
12.5 x 34.5 x 38mm
Wärmewiderstand:
10.2K/W
Montage:
Löten
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-218, TO-220, TO-247
Weitere Suchbegriffe: 7124298, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, SW382G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,73*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,22*
Zubehör
Aavid Thermalloy
439647
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.