Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 40.5mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 6mm, Innengewinde M6 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124976
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EBRM-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Trockengleitlager
Anschlussgröße = M6 Buchse
Bohrungsgröße = 6mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 750N
Gesamtlänge = 40.5mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Buchse

Die IGUBAL-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Miniaturstangenende, Innengewinde, Serie E. Kann mit dem Igus-Gabelkopfgelenk zu einem ganz aus Kunststoff bestehenden Gelenk kombiniert werden
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M6 Buchse
Bohrungsgröße:
6mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
750N
Gesamtlänge:
40.5mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 7124976, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Igus, EBRM06, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,56*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,4912*
€ 6,9212*
1
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 11,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1988951
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.